Draadloos gereedschap
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
Accu machines
Slagmachines
4Z607123
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
MILWAUKEE Slagmachines M18 ONEFHIWF1D-0C
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Z607123
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
12.7
Max. draaimoment (Nm)
2576
Gereedschapopname
Overig
Aantal slagen (1/min)
1440
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
42 - 42
Nullasttoerental (1/min)
600 - 1200
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
12.7
Max. draaimoment (Nm)
2576
Gereedschapopname
Overig
Aantal slagen (1/min)
1440
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
42 - 42
Nullasttoerental (1/min)
600 - 1200
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merk
Milwaukee
Model
M18 ONEFHIWF1D-0C
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z607123
EAN
4058546296544
UBB
500582285085
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933471755