Draadloos gereedschap
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
Accu machines
Slagmachines
9S926173
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
MILWAUKEE Slagmachines M18 FIW2F12-502X
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9S926173
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
124
Gewicht incl. accupack (kg)
1.8
Max. draaimoment (Nm)
339
Gereedschapopname
1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min)
3500
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
16 - 16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Lengte (mm)
124
Gewicht incl. accupack (kg)
1.8
Max. draaimoment (Nm)
339
Gereedschapopname
1/2" binnenvierkant
Aantal slagen (1/min)
3500
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
16 - 16
Nullasttoerental (1/min)
0 - 2400
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Milwaukee
Goederencode
84672920
Model
M18 FIW2F12-502X
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9S926173
EAN
4058546346355
UBB
500584014939
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933478444