text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Slagboormachine SB 2-35 D


Krachtige 1010 Watt motor. Hoog draaimoment en gering toerental voor heavy duty toepassingen. Variabele toerentalregeling. Metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid. Slagstop voor normaal boren. 16 mm metalen tandkransboorhouder. 4 meter snoer

Artikelnummer 8Q060778
Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 1010
Machinegewicht (kg) 4.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 16 - 16
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 240
Nom. opgenomen vermogen (W) 1010
Machinegewicht (kg) 4.2
Spanwijdte boorhouder (mm) 16 - 16
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 1e stand (mm) 50
Max. draaimoment (Nm) 57
Gereedschapopname Overig
Boordiameter beton 1e stand (mm) 35
Vermogensafgifte (W) 505
Lengte aansluitkabel (m) 4
Boordiameter steen 1e stand (mm) 40
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 800
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 1800
Merk Milwaukee
Type SB 2-35 D

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q060778
EAN 4002395227280
UBB 500513725928
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933380507
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.