text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Slagboormachine PLH 20


Artikelnummer 9O239774
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 620
Machinegewicht (kg) 1.9
Max. energie enkele slag (J) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 5 - 12
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 620
Machinegewicht (kg) 1.9
Max. energie enkele slag (J) 2
Spanwijdte boorhouder (mm) 5 - 12
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 30
Boordiameter beton 1e stand (mm) 20
Vermogensafgifte (W) 310
Lengte aansluitkabel (m) 6
Max. aantal slagen (1/min) 4400
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 3700
Trilling volgens EN 60745 (m/s²) 10.2
Merk Milwaukee
Goederencode 84672191
Model PLH 20
Type Hammer

Artikelnummers

Artikelnummer 9O239774
EAN 4002395237531
UBB 500513711076
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933408070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.