text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Slagboormachine PD2E 24 R


Krachtige 1020 Watt motor. Elektronica met variabele toerentalregeling en rechts-/linksregeling. Anti-vibratiesysteem AVS en ergonomische softgrip voor prettiger werken. Volledig geïsoleerd metalen tandwielhuis voor grote duurzaamheid. Directe bitopname voor gereduceerde machinelengte en geringer gewicht voor perfect zicht op uw schroefwerk. Veiligheidskoppeling ter bescherming van mens en machine, ingeval een boor blokkeert. 13 mm metalen snelspanboorhouder. 4 meter snoer

Artikelnummer 1M286641
Nom. opgenomen vermogen (W) 1020
Machinegewicht (kg) 3
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 1020
Machinegewicht (kg) 3
Spanwijdte boorhouder (mm) 1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 16
Boordiameter hout 1e stand (mm) 40
Max. draaimoment (Nm) 60
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Boordiameter beton 1e stand (mm) 22
Vermogensafgifte (W) 540
Lengte aansluitkabel (m) 4
Boordiameter steen 1e stand (mm) 24
Max. aantal slagen (1/min) 40000
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 1000
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0 - 3200
Merk Milwaukee
Type PD2E 24 R

Artikelnummers

Artikelnummer 1M286641
EAN 4002395238651
UBB 500513708692
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933419595
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.