text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Slagboormachine PD-705


Artikelnummer 2Y147962
Nom. opgenomen vermogen (W) 705
Machinegewicht (kg) 1.9
Spanwijdte boorhouder (mm) 13 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 30
Max. draaimoment (Nm) 15
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. opgenomen vermogen (W) 705
Machinegewicht (kg) 1.9
Spanwijdte boorhouder (mm) 13 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 1e stand (mm) 30
Max. draaimoment (Nm) 15
Gereedschapopname 1/2" x 20" UNF
Boordiameter beton 1e stand (mm) 15
Vermogensafgifte (W) 355
Lengte aansluitkabel (m) 4
Boordiameter steen 1e stand (mm) 16
Max. aantal slagen (1/min) 48000
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0 - 3000
Merk Milwaukee
Goederencode 84672199
Model PD-705
Type Percussion Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y147962
EAN 4002395243914
UBB 500513708932
UNSPSC 23101502
Fabrikant artikelnummer 4933431955
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.