text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE SDS+ producten MX4 6,5X450MM


Artikelnummer 7P683156
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 465
Diameter boor (mm) 6.5
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 400
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7P683156
EAN 4058546225414
UBB 500583232003
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932464596
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.