text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE SDS+ producten 6,6X160


Artikelnummer 7Z279100
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 6.6
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 100
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z279100
EAN 4058546288495
UBB 500583351548
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932471221
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.