text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE SDS+ producten 5X315


Artikelnummer 4C012262
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 315
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4C012262
EAN 4058546346584
UBB 500582004163
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932478467
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.