text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE SDS+ producten 12X310


Artikelnummer 8Y377817
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 310
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem SDS-plus
Snijlengte (mm) 250
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y377817
EAN 4058546288976
UBB 500583691539
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932471269
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.