Schroevendraaiers, bits & sleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
3M692236
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
MILWAUKEE Schroevendraaier SL 0,8X4X100
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3M692236
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
0.8
Kleminrichting
Nee
Precisie-uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal greep
Overig
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
Overig
Aandrijfvierkant/-zeskant
Geen
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Nee
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Overig
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Nee
Merk
Milwaukee
Type
Slotted Screwdriver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3M692236
EAN
4058546296773
UBB
500708662514
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4932471778