text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Sabre zaagblad 300/1,4mm 50 stuks


Verbeterde tandgeometrie voor de hoogste snelheid en een tot 2 x langere levensduur dankzij premiumkwaliteit bi-metalen zaagtanden met 8% kobalt - ultieme prestaties en duurzaamheid. Gestanste inkepingen rond de opname van het zaagblad versterken het zaagblad op zijn zwakste punt. Uniek cyrogenisch hittebehandelingsproces biedt sterkere tanden voor zagen van de hardste metalen en tot 50% langere levensduur. Slanke, slechts 0,90 mm dikke zaagbladbody, geoptimaliseerd voor maximale snelheid en flexibiliteit

Artikelnummer 6V542484
Totale lengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.4
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 300
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.4
Geschikt voor staal Ja
Merk Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 6V542484
UBB 500572298387
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 48016189
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.