text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sabre zaagblad 230/5-3,2mm


30 x langere levensduur dan standaard bi-metalen zaagbladen. Carbide tanden leveren een lange levensduur en extreme duurzaamheid in de zwaarste toepassingen. Zaagt door verharde schroeven en bouten. 2 x sneller. Een snelle en agressieve 5TPi tandpatroon zorgt voor zeer snel zagen in hout met nagels en een breed scala van bouwmaterialen (hout/nagels/bouten/schroeven/gietijzer/asfalt daken en roefing). 25% meer zaagsneden per acculading. Geoptimaliseerd voor gebruik met snoerloze reciprozaagmachines. Fang tip™ voor sneller invalzagen en zagen op minder toegankelijke plaatsen. Nail Guard™ beschermt de tanden bij het doorzagen van nagels, zorgt voor hogere duurzaamheid en langere levensduur. Schuine vorm, uitstekend voor invalzagen en zagen op minder toegankelijke plaatsen

Artikelnummer 5B607329
Totale lengte (mm) 230
Aantal tanden per inch 5
Tandsteek (mm) 5
Model AX
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 230
Aantal tanden per inch 5
Tandsteek (mm) 5
Model AX

Artikelnummers

Artikelnummer 5B607329
UBB 500654621407
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 48005226
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.