text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sabre zaagblad 230/5-3,2mm 25 stuks

€ 193,40
€ 234,01 Incl. BTW

Voor sneller invalzagen en ideaal voor gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen. Optimale bescherming van de tanden van het zaagblad bij het doorzagen van spijkers, waardoor de standtijd aanmerkelijk wordt verhoogd. Sterk: 1,60 mm bladdikte voor maximale stijfheid en robuustheid en lange levensduur, ideaal voor hout met spijkers of bouten. Snel: agressieve 5 Tpi tandgeometrie voor méér materiaalafname per slag voor sneller zagen. Schuine vorm: ideaal voor invalzagen en werken op moeilijk toegankelijke plaatsen. Breekbestendig: bi-metalen constructie voor verhoogde standtijden en flexibele buigzaamheid zonder breken

Artikelnummer 0I776085
Totale lengte (mm) 230
Aantal tanden per inch 5
Tandsteek (mm) 5
Geschikt voor hout Ja
Merk Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 230
Aantal tanden per inch 5
Tandsteek (mm) 5
Geschikt voor hout Ja
Merk Milwaukee
Model THE AX
Type Demolition Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 0I776085
UBB 500572297629
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 48008026
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.