Decoupeer & reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
3X511920
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
Milwaukee Sabre zaagblad 230/1,8mm 5 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Heavy Duty reciprozaagbladen voor metaal
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3X511920
Totale lengte (mm)
230
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor staal
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
230
Aantal tanden per inch
14
Geschikt voor RVS
Ja
Tandsteek (mm)
1.8
Geschikt voor staal
Ja
Hardmetalen uitvoering
Ja
Merk
Milwaukee
Model
TORCH
Type
Demolition Blade
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X511920
UBB
500572300597
UNSPSC
27111508
Fabrikant artikelnummer
48005787