text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sabre zaagblad 150/3,2mm 5 stuks


Sterk en nauwkeurig: extra dik 1,60 mm zaagblad. Bi-metalen constructie: verhoogde standtijden zaagblad en uitstekende prestaties. Tandgeometrie: agressieve tandgeometrie voor méér materiaalafname per slag en sneller zagen. Bladvorm: de schuine vorm maakt dit zaagblad ideaal voor invalzagen. Meest geschikt voor zagen van metaal en voor slooptoepassingen (hout met spijkers)

Artikelnummer 0X854897
Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 8
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 3.2
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 8
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 3.2
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Merk Milwaukee
Model SAWZALL
Type Reciprocating Saw Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 0X854897
UBB 500572300340
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 48005701
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.