text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Sabre zaagblad 150/1,4mm 50 stuks


Verbeterde tandgeometrie voor de hoogste snelheid en een tot 2 x langere levensduur dankzij premiumkwaliteit bi-metalen zaagtanden met 8% kobalt - ultieme prestaties en duurzaamheid. Gestanste inkepingen rond de opname van het zaagblad versterken het zaagblad op zijn zwakste punt. Uniek cyrogenisch hittebehandelingsproces biedt sterkere tanden voor zagen van de hardste metalen en tot 50% langere levensduur. Slanke, slechts 0,90 mm dikke zaagbladbody, geoptimaliseerd voor maximale snelheid en flexibiliteit

Artículo No. 6N071805
Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.4
Geschikt voor staal Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Totale lengte (mm) 150
Aantal tanden per inch 18
Geschikt voor RVS Ja
Tandsteek (mm) 1.4
Geschikt voor staal Ja
Merk Milwaukee
Type Kerf Blade

Números de artículo

Artículo No. 6N071805
UBB 500572295565
UNSPSC 27111508
Artículo del fabricante nr 48016184
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.