Draadloos gereedschap
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
Accu machines
Zagen & knippen
Reciprozagen
1A221737
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
MILWAUKEE Reciprozagen M18 ONEFSZ-502X
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1A221737
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
3000
Slag (mm)
32
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
3.8
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Nullastslagenaantal (hef) (1/min)
3000
Slag (mm)
32
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
3.8
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Milwaukee
Model
M18 ONEFSZ-502X
Type
Cordless Sabre Saw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1A221737
EAN
4058546344719
UBB
500573950275
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933478294