text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Reciprozaagblad 85/0,8MM


Invalpunt: snel invalzagen in materialen 0,6 mm dikte, zonder hulpwerktuigen. Flexibiliteit: gestanst zaagbladprofiel voor zagen van korte bochten en haakse zaagsneden. Lange standtijd: geoptimaliseerde tandgeometrie 30 Tpi voor zagen in dun materiaal (0,6 - 1,5 mm). Ventilatiekanalen zijn doorgaans 0,8 mm dik

Artikelnummer 0I801598
Totale lengte (mm) 85
Aantal tanden per inch 30
Tandsteek (mm) 0.8
Merk Milwaukee
Model SAWZALL
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 85
Aantal tanden per inch 30
Tandsteek (mm) 0.8
Merk Milwaukee
Model SAWZALL
Type Ductwork Blade

Artikelnummers

Artikelnummer 0I801598
UBB 500572299948
UNSPSC 27111508
Fabrikant artikelnummer 48001630
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.