Sleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
4F960355
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
MILWAUKEE Ratels 3/8 48229038
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4F960355
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
353.8
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
215.9
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Aansluitmaat
3/8 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
353.8
Anti-magnetisch
Nee
Lengte (mm)
215.9
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Aansluitmaat
3/8 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Terugzwenkhoek (°)
4
Omkeerbaar
Nee
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Nee
Geïntegreerde deblokkering
Nee
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Type
Ratchet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4F960355
UBB
500695263383
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
48229038