text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE polijstmachines M12 FTB-0


Artikelnummer 7J425120
Nom. spanning (V) 12
Gewicht incl. accupack (kg) 1.1
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 80
Nullasttoerental (1/min) 0 - 2500
Met acculader Nee
Merk Milwaukee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Gewicht incl. accupack (kg) 1.1
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 80
Nullasttoerental (1/min) 0 - 2500
Met acculader Nee
Merk Milwaukee
Goederencode 84672920
Model M12 FTB-0
Type Tyre Buffer

Artikelnummers

Artikelnummer 7J425120
EAN 4058546326111
UBB 500583153050
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933472215
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.