Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
8C417975
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Milwaukee Boorschroefmachine
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
8C417975
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
38
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13 - 13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
38
Boordiameter hout 1e stand (mm)
38
Max. draaimoment (Nm)
82
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Boordiameter hout 3e stand (mm)
38
Boordiameter staal 3e stand (mm)
13
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 550
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 1800
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
84672110
Model
M18 BLDD2-502X
Type
Cordless Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C417975
EAN
4058546224608
UBB
500695253301
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933464515