Draadloos gereedschap
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
Accu machines
Niet & nagel machines
1K536651
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
MILWAUKEE Nietjes & spijkermachines FFN-502C 2X5AH
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1K536651
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
5.1
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Spijkerlengte (mm)
50 - 90
Spijkerdiameter (mm)
2.9 - 3.3
Capaciteit magazijn
51
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
5
Gewicht incl. accupack (kg)
5.1
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Spijkerlengte (mm)
50 - 90
Spijkerdiameter (mm)
2.9 - 3.3
Capaciteit magazijn
51
Geschikt voor spijkers
Ja
Geschikt voor nieten
Nee
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Milwaukee
Model
M18 FFN-502C
Type
Framing Nailer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1K536651
EAN
4058546290320
UBB
500718077182
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933471404