Draadloos gereedschap
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
Accu machines
Niet & nagel machines
0F102015
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
MILWAUKEE Niet- & nagelmachines M18 FNCS18GS-0X
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0F102015
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
2.8
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Spijkerdiameter (mm)
9.5 - 38
Capaciteit magazijn
108
Geschikt voor spijkers
Ja
Geschikt voor nieten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Gewicht incl. accupack (kg)
2.8
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Spijkerdiameter (mm)
9.5 - 38
Capaciteit magazijn
108
Geschikt voor spijkers
Ja
Geschikt voor nieten
Ja
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merk
Milwaukee
Model
M18 FNCS18GS-0X
Type
Crown Stapler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F102015
EAN
4058546298418
UBB
500710385120
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933471942