text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Multi-boren 4X90


Artikelnummer 8W018044
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 45
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Diameter boor (mm) 4
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 45
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Ja
Spiraalboor Nee
Met snelsluiting Nee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8W018044
EAN 4058546287207
UBB 500718051344
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932471092
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.