Compressoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Compressoren
5K921210
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
MILWAUKEE milw snoerloze compressor m18 fac-0
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
5K921210
Kleur
Overig
Stroomsterkte (A)
22
Gewicht
15.7
Max. druk (bar)
9.31
Toerental (1/min)
2000
Geluidsvermogensniveau
79
Type motor
Elektrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Stroomsterkte (A)
22
Gewicht
15.7
Max. druk (bar)
9.31
Toerental (1/min)
2000
Geluidsvermogensniveau
79
Type motor
Elektrisch
Aansluitspanning (V)
18
Afleverhoeveelheid (kg)
0.48
Tankinhoud
7.6
Met automatische start/stop
Ja
Met veerveiligheid
Ja
Met uitlaatklep
Ja
Met condensafvoer
Ja
Aansluiting slang
Snelkoppeling
Max. bedrijfsdruk (psi)
135
Type smering
Geen
Verrijdbaar
Ja
Aandrijving
Direct
Met terugslagklep
Ja
Maat aansluiting uitlaat
Overig
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84148022
Model
M18 FAC-0
Type
Air Compressor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K921210
EAN
4058546325626
UBB
500582474093
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
4933472166