Haakse slijpmachines
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
Slijpen & schuren
Haakse slijpmachines
2W934821
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
Milwaukee Haakse slijper AGV 17-125 INOX
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2W934821
Nom. opgenomen vermogen (W)
1750
Machinegewicht (kg)
2.8
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
2000 - 7600
Merk
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. opgenomen vermogen (W)
1750
Machinegewicht (kg)
2.8
Gereedschapopname
M14
Lengte aansluitkabel (m)
4
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
2000 - 7600
Merk
Milwaukee
Goederencode
84672951
Model
AGV 17-125 INOX
Type
Speed Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W934821
EAN
4002395247912
UBB
500687188036
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933449870