text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor shockwave HSS-G titanium 7MM


Artikelnummer 7O122113
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 65
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 7
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 65
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Goederencode 82075060
Type Ground Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7O122113
UBB 500668396509
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 48894717
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.