text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Milwaukee Metaalboor shockwave HSS-G titanium 4.8MM


Slagvaste metaalboor met 1/4" hex schacht, ontworpen voor slagschroevendraaiers. De 135° geslepen punt voorkomt uitglijden en verhoogt precisie bij de start. Het variabele schacht ontwerp zorgt voor de balans tussen snijden en materiaal verwijderen. Het maakt een snellere materiaalafvoer mogelijk en reduceert de warmteontwikkeling. De titanium coating absorbeert de warmte. Hogere veelzijdigheid dankzij de 1/4" hex schacht waardoor deze boor geschikt is voor slagschroevendraaiers en boorschroefmachines

Artikelnummer 9C371624
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 29
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 78
Diameter boor (mm) 4.8
Opnamesysteem Zeskanthouder
Snijlengte (mm) 29
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Overig
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 9C371624
UBB 500668395519
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 48894711
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.