text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor set 6,2 x 101 x 63mm


Artikelnummer 5R711572
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 101
Diameter boor (mm) 6.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 63
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
HS- en goederencode 82075060
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5R711572
EAN 4002395382118
UBB 500649446928
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4932430550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.