Hard metaal boren
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
Boren
Hard metaal boren
1A969166
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
Milwaukee Metaalboor set 2,4 x 57 x 30mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1A969166
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
57
Diameter boor (mm)
2.4
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor RVS
Ja
Met centreerboor
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor beton
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Nee
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor steen
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Dubbelzijdige boor
Nee
Insteekas met plat uiteinde
Nee
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Geschikt voor opboren
Nee
Met koelkanaal
Nee
Geschikt voor tegels
Nee
Spiraalboor
Ja
Met snelsluiting
Nee
Merk
Milwaukee
Type
Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1A969166
EAN
4002395382309
UBB
500649447595
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
4932430569