text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 9,5 x 125 x 81mm


Artikelnummer 2E247532
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Diameter boor (mm) 9.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 81
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Goederencode 82075030
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2E247532
EAN 4002395370252
UBB 500513683846
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932352366
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.