text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 7,5 x 109mm 10 stuks


Uit sneldraaistaal vervaardigde metaalboren volgens DIN 338. Met oxidecoating voor snelle verwijdering van metaaldeeltjes. Beitelvormige boorpunt met 118º. Type N spiraalvormige, normale hoek. Geschikt voor boren in staal, gelegeerde en niet-gelegeerde materialen tot 800 N/mm2. Kleur: zwart

Artikelnummer 9M230393
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 7.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9M230393
EAN 4002395330102
UBB 500513693829
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363509
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.