text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 6,5 x 31 x 70mm 10 stuks


Boorkwaliteit: hoge kwaliteit sneldraaistaal. Boorpuntgeometrie: splitpunt boorpunt DIN 1412 C. Hoek boorpunt: 118º. Tolerantie: h8. Spiraal- / schroefhoek: type N spiraalvormige, normale hoek 20 - 30º. Rechtsdraaiende snijhoek. Oppervlak / kleur: gepolijst zilver. Bestand tegen hoge druk op de boorpunt dankzij korte totaallengte. Uitstekende concentriciteit. Gepolijst type N spiraal met rechtsdraaiende snijhoek elimineert vastklemmen voor snellere materiaalverwijdering en voor sneller boren met minder inspanning. Toepassing: uitstekend geschikt voor boren van gaten in plaat- en dunwandige materialen. Geschikt voor boren in plaatstaal, dun gelegeerd en niet-gelegeerd materiaal tot 900 N/mm2. Ook geschikt voor hout en kunststof

Artikelnummer 4Q341457
Verpakking Overig
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 6.5 - 6.5
Totaal aantal gereedschappen 10
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 6.5 - 6.5
Totaal aantal gereedschappen 10
Snijmateriaal Overig
Snijrichting Rechts
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Milwaukee
Type Drill Set

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q341457
EAN 4002395368686
UBB 500513689058
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932352215
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.