text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 5,5 x 19 x 66mm 10 stuks


Boorkwaliteit: hoge kwaliteit sneldraaistaal. Boorpuntgeometrie: splitpunt boorpunt DIN 1412 C. Hoek boorpunt: 135º. Tolerantie: h8. Spiraal- / schroefhoek: type N spiraalvormige, normale hoek 20 - 30º. Rechtsdraaiende snijhoek. Oppervlak / kleur: gepolijst zilver. Splitpunt boorpunt voor goede centrering. Beide uiteinden kunnen worden gebruikt. Dankzij z'n korte lengte kan de boor worden gebruikt bij hoge voedingskrachten zonder het risico van breken. Uitstekende concentriciteit. Gepolijst type N spiraal met rechtsdraaiende snijhoek elimineert vastklemmen voor snellere materiaalverwijdering en voor sneller boren met minder inspanning. Toepassing: geschikt voor boren van gaten in staal, non-ferro metalen en kunststof. Meest geschikt voor dun plaatmateriaal b.v. gaten voor klinknagels

Artikelnummer 1Q611595
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 19
Geschikt voor RVS Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 66
Diameter boor (mm) 5.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 19
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Ja
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Type Double Ended Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q611595
EAN 4002395368860
UBB 500513685171
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932352233
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.