text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 4,8 x 86 x 52mm


Royale bodydikte. Ingebouwde kracht. Accepteert hogere voedingskracht en koppel. Geschikt voor boren van diepe gaten en voor boren in gebogen oppervlakken. Lange levensduur

Artikelnummer 4K839367
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Diameter boor (mm) 4.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 52
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4K839367
EAN 4002395370146
UBB 500513681782
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932352355
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.