text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 4,2 x 75mm 10 stuks


Artikelnummer 2M528427
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Diameter boor (mm) 4.2
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk Milwaukee
Goederencode 82075060
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2M528427
EAN 4002395329779
UBB 500513692672
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363476
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.