text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 2,5 x 57mm 10 stuks


Uit extreem hittebestendig, kobaltgelegeerd massief sneldraaistaal vervaardigde metaalboren volgens DIN 338. Gepolijste afwerking. Splitpuntvormige boorpunt met 135º - geen centreergat nodig. Type N spiraalvormige, normale hoek. Bestand tegen hoge boorhitte. Geschikt voor boren in hooggelegeerde staal- en metaalsoorten met treksterktes van meer dan 1000 N/mm2, zoals hitte- en zuurbestendig staal en roestvrijstaal. Kleur: brons

Artikelnummer 0V884682
Verpakking Overig
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 2.5 - 2.5
Totaal aantal gereedschappen 10
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 2.5 - 2.5
Totaal aantal gereedschappen 10
Snijmateriaal Overig
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Milwaukee
Type Drill Set

Artikelnummers

Artikelnummer 0V884682
EAN 4002395349807
UBB 500513675925
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932373335
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.