text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 14 x 160mm


Uit sneldraaistaal vervaardigde metaalboren volgens DIN 338. Met oxidecoating voor snelle verwijdering van metaaldeeltjes. Beitelvormige boorpunt met 118º. Type N spiraalvormige, normale hoek. Geschikt voor boren in staal, gelegeerde en niet-gelegeerde materialen tot 800 N/mm2. Kleur: zwart

Artikelnummer 9R390408
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Diameter boor (mm) 14
Schachtdiameter (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 108
Geschikt voor RVS Nee
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor gietijzer Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Merk MILWAUKEE

Artikelnummers

Artikelnummer 9R390408
EAN 4002395348442
UBB 500513690858
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932373319
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.