text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 12 x 151mm 5 stuks


Uit sneldraaistaal vervaardigde metaalboren volgens DIN 338. Met oxidecoating voor snelle verwijdering van metaaldeeltjes. Beitelvormige boorpunt met 118º. Type N spiraalvormige, normale hoek. Geschikt voor boren in staal, gelegeerde en niet-gelegeerde materialen tot 800 N/mm2. Kleur: zwart

Artikelnummer 9T142128
Verpakking Overig
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 12 - 12
Totaal aantal gereedschappen 5
Snijmateriaal HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Overig
Opnamesysteem Overig
Diameter (mm) 12 - 12
Totaal aantal gereedschappen 5
Snijmateriaal HSS
Aantal boren voor glas 0
Aantal boren voor keramiek 0
Aantal boren voor tegels 0
Aantal universele boren 0
Aantal boren voor beton 0
Aantal boren voor RVS 0
Aantal boren voor hout 0
Aantal boren voor kunststof 0
Aantal boren voor non-ferro metalen 0
Aantal boren voor staal 0
Aantal boren voor steen 0
Merk Milwaukee
Type Drill Set

Artikelnummers

Artikelnummer 9T142128
EAN 4002395330553
UBB 500513690445
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932363554
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.