text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Metaalboor 10 x 133mm 5 stuks


Uit extreem hittebestendig, kobaltgelegeerd massief sneldraaistaal vervaardigde metaalboren volgens DIN 338. Gepolijste afwerking. Splitpuntvormige boorpunt met 135º - geen centreergat nodig. Type N spiraalvormige, normale hoek. Bestand tegen hoge boorhitte. Geschikt voor boren in hooggelegeerde staal- en metaalsoorten met treksterktes van meer dan 1000 N/mm2, zoals hitte- en zuurbestendig staal en roestvrijstaal. Kleur: brons

Artikelnummer 1B651496
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Diameter (mm) 10 - 10
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Diameter (mm) 10 - 10
Geschikt voor RVS Ja
Met centreerboor Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Totaal aantal gereedschappen 5
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Dubbelzijdige boor Nee
Insteekas met plat uiteinde Nee
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Ja
Met snelsluiting Nee
Aantal boren voor staal 5
Merk Milwaukee
Type Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1B651496
EAN 4002395347193
UBB 500513674514
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932373354
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.