text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Magneet kernboormachine M18 FMDP-502C


Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert spectaculaire boorprestaties met de sterkste hechtkracht op 6,35 mm staal en 40 x 18 mm gaten per acculading. REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging en slotvergrendeling , waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2.5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere levensduur en betere werking bij temperaturen tot -20ºC dan andere lithium-ion technologieën. AUTOSTOP™ beveiliging: herkent onbelaste rotatie en stopt de boor automatisch voor de beste gebruikersbescherming. Magneetvoet met MAGSWITCH™ techniek met 8.890 N hechtkracht. De magneet functioneert autonoom en volkomen onafhankelijk van de accu. Twee toerentallen voor optimale boorsnelheid met 400 en 600 omw/min bij gebruik van kernboren of spiraalboren. Maximale boorcapaciteit van 38 mm bij gebruik van kernboren en 13 mm spiraalboren met cilindrische schacht. Sleutelloze 19 mm Weldon opname voor snel en eenvoudig verwisselen van accessoires. Kunststof reservoir voor snijvloeistof voorzien van sterke magneet, bevestiging op machine of materiaal. 146 mm slaglengte voor gebruik van verschillende accessoires. Afneembaar handvat voor zowel rechts- als linkshandig gebruik zonder gereedschap. Ingebouwde LED verlichting voor optimaal zicht op het werk

Article number 2Y559547
Spanning (V) 18
Machinegewicht (kg) 13
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 13
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 400 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 690 - 690
Packed per 1

Specifications

Spanning (V) 18
Machinegewicht (kg) 13
Max. kernkroondiameter droogboren in beton (mm) 13
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 400 - 400
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 690 - 690
Merk Milwaukee
Model M18 FMDP-502C
Type Magnetic Drill

Article numbers

Article number 2Y559547
EAN 4002395136650
UBB 500635967820
UNSPSC 27112800
Manufacturer article nr  4933451012
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.