text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18 FUEL™ 1KEY™ ONEFLAG230XPDB-122C


Artikelnummer 1L001977
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 12
Gewicht incl. accupack (kg) 5.4
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600-6600
Aantal meegeleverde accu's 2
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 12
Gewicht incl. accupack (kg) 5.4
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 230
Nullasttoerental (1/min) 6600-6600
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja
Model M18 ONEFLAG230XPDB -122C
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 1L001977
EAN 4058546360658
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933478783
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.