Slijp- & schuurmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
9P500021
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
MILWAUKEE M18™ BLSAG125XPD-402X
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
9P500021
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
2.4
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000-11000
Aantal meegeleverde accu's
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
2.4
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
11000-11000
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
84672920
Model
M18 BLSAG125XPD-402X
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9P500021
EAN
4058546413965
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933492646