Boor-schroefmachines
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
7P888666
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
MILWAUKEE M12 FUEL™ KLOPBOORMACHINE FPD2-402X
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7P888666
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
1.4
Max. draaimoment (Nm)
45
Aantal slagen (1/min)
22500
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
8-8
Nullasttoerental (1/min)
0-1550
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
1.4
Max. draaimoment (Nm)
45
Aantal slagen (1/min)
22500
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
8-8
Nullasttoerental (1/min)
0-1550
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Milwaukee
Model
M12 FPD2-402X
Type
Percussion Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7P888666
EAN
4058546376635
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933479869