text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL™ KLOPBOORMACHINE FPD2-0


Artikelnummer 3H011736
Nom. spanning (V) 12
Gewicht incl. accupack (kg) 1.4
Max. draaimoment (Nm) 45
Aantal slagen (1/min) 22500
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 8-8
Nullasttoerental (1/min) 0-1550
Met acculader Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Gewicht incl. accupack (kg) 1.4
Max. draaimoment (Nm) 45
Aantal slagen (1/min) 22500
Geschikt voor schroefdiameter (mm) 8-8
Nullasttoerental (1/min) 0-1550
Met acculader Nee
Merk Milwaukee
Voltage 12

Artikelnummers

Artikelnummer 3H011736
UBB 500729680719
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933479867
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.