Boor-schroefmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Accu machines
Boor-schroefmachines
6O550490
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
MILWAUKEE M12 FUEL™ COMPACT BOORMACHINE FDD2-202X
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
6O550490
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Accucapaciteit (Ah)
2
Gewicht incl. accupack (kg)
1.4
Spanwijdte boorhouder (mm)
13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm)
13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 2e stand (mm)
35
Boordiameter hout 1e stand (mm)
35
Max. draaimoment (Nm)
37
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm)
13-13
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0-450
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0-1550
Aantal meegeleverde accu's
2
Met acculader
Ja
Merk
Milwaukee
Goederencode
84672920
Model
M12 FDD2-202X
Type
Driver Drill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6O550490
EAN
4058546376673
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933479873