text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL™ COMPACT BOORMACHINE DRI FDD2-402X


Artikelnummer 5U049898
Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 1.4
Spanwijdte boorhouder (mm) 13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Accucapaciteit (Ah) 4
Gewicht incl. accupack (kg) 1.4
Spanwijdte boorhouder (mm) 13-13
Boordiameter staal 2e stand (mm) 13
Boordiameter staal 1e stand (mm) 13
Boordiameter hout 2e stand (mm) 35
Boordiameter hout 1e stand (mm) 35
Max. draaimoment (Nm) 37
Accu-eigenschap Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm) 13-13
Nullasttoerental 1e stand (1/min) 0-450
Nullasttoerental 2e stand (1/min) 0-1550
Aantal meegeleverde accu's 2
Met acculader Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 5U049898
EAN 4058546376680
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933479874
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.