Slagmachines
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
Accu machines
Slagmachines
4V661136
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
MILWAUKEE M12 FIW38-0 M12 BRANDSTOF SUB COMPACT 3/8" SLAGMOERSLEUTEL
Toevoegen aan catalogus
În stoc
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4V661136
Nom. spanning (V)
12
Lengte (mm)
121.9
Gewicht incl. accupack (kg)
1.1
Max. draaimoment (Nm)
339
Gereedschapopname
3/8" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min)
3200
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
16 - 16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
12
Lengte (mm)
121.9
Gewicht incl. accupack (kg)
1.1
Max. draaimoment (Nm)
339
Gereedschapopname
3/8" buitenvierkant
Aantal slagen (1/min)
3200
Geschikt voor schroefdiameter (mm)
16 - 16
Nullasttoerental (1/min)
1200 - 2700
Aantal meegeleverde accu's
0
Met acculader
Nee
Merk
Milwaukee
Model
M12 FIW38-0
Type
Impact Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V661136
EAN
4058546225575
UBB
500692017345
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4933464612