text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FHIR14-0 (1/4") DRAADLOZE RATELSLEUTEL


Artikelnummer 5A508688
Nom. spanning (V) 12
Lengte (mm) 272
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Max. draaimoment (Nm) 47
Gereedschapopname 1/4" buitenvierkant
Nullasttoerental (1/min) 0 - 450
Met acculader Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Lengte (mm) 272
Gewicht incl. accupack (kg) 1
Max. draaimoment (Nm) 47
Gereedschapopname 1/4" buitenvierkant
Nullasttoerental (1/min) 0 - 450
Met acculader Nee
Merk Milwaukee
Model M12 FHIR14-0
Type High Speed Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 5A508688
EAN 4058546341046
UBB 500582346549
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933478171
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.